| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8656417 Herst.-Nr.: WSWM22-W2 EAN/GTIN: 0793795532565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanus WSWM22 - Klammer - für Lautsprecher - weiß - Wandmontage - für Sonos One, PLAY:1, PLAY:3 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 4.54 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Lautsprecher | ![](/p.gif) | Neigung | 30° | ![](/p.gif) | Schwenken | 132° | ![](/p.gif) | Anpassungen | Neigung, schwenken | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sonos One, PLAY:1, PLAY:3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |