Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 70 Freisprechtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8659000
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101089
EAN/GTIN:
     7394001011329
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Konftel 70 ist ein vielseitiges, leistungsstarkes Freisprechgerät, das außergewöhnliche Audioqualität mit stilvollem, modernem Design verbindet. Es ist ein perfekter Begleiter für Videokonferenzen oder kann als eigenständige oder mobile Lösung für Huddle Rooms und kleine bis mittlere Räume zum Einsatz kommen.
Konftel 70 - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
700 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC-Adapter (EU/UK/US/AU Stecker)
Kennzeichnung
EN 62311, EN60950-1:2006 + A12:2011, IEC 60950-1:/A1:2009, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 60950-1:2006+A2:2013, EN 300 330-2 V1.5.1, EN 300 330-1 V1.7.1, EN 60950-1:2006+A1:2010
Kabeldetails
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Geleistete Netzspannung
5 V
Betriebszeit (bis zu)
15.5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Echounterdrückung
Mit Mikrofonen
4
Weitere Suchbegriffe: konferenztelefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 140,70*
Zubehör
Konftel
900102165
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.