Amica GSP 530 910-1 W - Geschirrspüler - Breite: 44.8 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 84.5 cm - weiß
Allgemein | Formfaktor | Freistehend (integrierbar) |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Geschirrspüler |
| Trocknungswirkungsklasse | Klasse A |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 5 |
| Anz. Programme | 6 |
| Spezielle Programme und Optionen | Halbe Beladung, Eco 45°C, 40°C Glas, normal 55°C, intensiv 60°C, 90 Min. 65° |
| Installationstyp | Unterbau |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Standardreinigungszyklus | Eco |
| Anzahl der Düsenebenen | 2 |
| Nennkapazität | 10 |
| Geräuschpegel (Eco-Programm) | 47 dB(A) bezüglich 1 pW |
| Geräuschklasse (Eco-Programm) | C |
| Nennkapazität im Eco-Programm | 10 |
| Dauer des Eco-Programms | 235 min |
| Sound Pressure Level (SPL) | 47 dB(A) |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | AquaStop-Auslaufschutz |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Besteckkorb |
| Optionale Merkmale | Oberteil abnehmbar, einstellbare Tassenracks |
| Räder und Nivellierung | Verstellbare Füße |
| Wannenmaterial | Rostfreier Stahl |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Höhe | 84.5 cm |
| Gewicht | 34 kg |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 1930 W |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 10 A |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.5 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.5 W |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 49.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 64.5 cm |
| Höhe (Versand) | 89 cm |
| Gewicht (Versand) | 38 kg |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
| Anzeigen | Klarspüler, Salz |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Startverzögerung mit Timer |
| Maximale programmierbare Startzeit durch Timer | 9 Stunden |
| Steuerungsstandort | Frontpaneel |
| Steuerelemente | Drucktaster |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 0.74 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9 Liter |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 76 kWh pro 100 Zyklen |
| Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 9 Liter pro Zyklus |
Geschirrspülmaschinen-Merkmale | Oberes Rack | Einstellbare Höhe, einstellbare Tassenablage |
| Unteres Rack | Umklappbare Tellerreihen |