Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Schultergurt für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8660584
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-SRP0-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Advantech - Schultergurt für Tablet - Schwarz - für Advantech AIM-55
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schultergurt
Länge
182 cm
Integrierte Komponenten
Stylus-Halter
Bestimmt für
Tablet
Verschiedenes
Besonderheiten
Querformat
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-55
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.