Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 202045 Easy Fill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8661628
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.202045.01.001
EAN/GTIN:
     8713016038241
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter
Mit dem Princess 202045 Easy Fill Slow Juicer bereiten Sie im Handumdrehen die köstlichsten Frucht- und Gemüsesäfte zu. Dank des großen, neigbaren Fülltrichters brauchen Sie die meisten Zutaten nicht zuzuschneiden. Große Produkte wie Äpfel und Tomaten passen ganz hinein. Beim dem langsamen, perfekten Mastizierverfahren werden Frucht- und Gemüsesorten aller Art intensiver ausgepresst, so dass ein deutlich höherer Saftertrag erzielt. Der Entsafter passt perfekt zu einem gesunden Lebensstil und ist außerdem sehr leicht zu reinigen.
Princess 202045 Easy Fill - Entsafter - 200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Entsafter
Besonderheiten
Nicht tropfende Tülle
Geschwindigkeit (max.)
60 rpm
Geschwindigkeit (min.)
45 rpm
Rutschfeste Füße
Ja
Funktion & Einstellungen
Umkehrfunktion
DC-Motor
Ja
Breiter Einfüllschacht
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Saftkrug ¦ Fruchtfleischsammler ¦ Stopfer
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.62 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
200 W
Spannung
220 - 240 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36 cm
Tiefe (Versand)
48 cm
Höhe (Versand)
23.5 cm
Gewicht (Versand)
5.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.202040.01.001
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.