Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6871 With Multiplatform Phone Firmware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8662076
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6871-3PCC-K9
EAN/GTIN:
     0889728255615
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Cisco IP-Telefone sind auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten. Die Sprachkommunikation wird zunehmend einheitlicher, flexibler und besser integriert. Cisco Multiplattform-Telefone eignen sich ideal für Büros mit Cisco BroadCloud oder mit unterstützten Cloud-Anrufplattformen von Drittanbietern wie Asterisk, Centile und Metaswitch. Mit IP-Telefonen der Enterprise-Klasse erhalten Unternehmen jeder Größe eine überragende Audioqualität. Die Cisco IP-Telefone der Serie 6800 mit Multiplattform-Firmware sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die eine positive Benutzererfahrung ermöglichen.
Cisco 6871 - With Multiplatform Phone Firmware - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP - 6 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
677.3 g
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat
Kompatible Plattformen
Metaswitch, Cisco BroadWorks, Asterisk, Cisco Webex Calling, Webex Calling Carrier, Centile, Ribbon Kandy Business Solutions
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Bulgarisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, English (United States)
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Warteschleifenmusik, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.6 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
604.4 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
677.3 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP, DNS SRV, DNS NAPTR
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, STUN
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.