Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8662138
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02367-001
EAN/GTIN:
     7331021076471
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
AXIS - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 14.1 mm (1/1.8") - i-CS-mount - 3.9 mm - 10 mm - f/1.5 - für AXIS P1378, P1378-LE, Q1615, Q1615-LE, Q1645, Q1645-LE, Q1647, Q1647-LE
Weitere Informationen:
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Optisches Zoom
2.5 x
Blendenöffnung
F/1.5
Brennweite
3.9 mm - 10 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - i-CS-mount - Automatische Irisblende (P-Iris) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
14.1 mm (1/1.8")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS P1378 Network Camera, P1378-LE Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615 MkIII Network Camera, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1645-LE Network Camera, Q1647, Q1647-LE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.