Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Buds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8662188
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ4X3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252388334
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mit Beats kommt die Musik so zu dir, wie Künstler: innen sie gemeint haben. Beats Studio Buds wurden für einen kraftvollen, ausgewogenen Sound in kompaktem Design entwickelt, ermöglicht durch eine spezielle akustische Basis. Ein firmeneigener zweischichtiger Membrantreiber sorgt in einem Zweikammer-Gehäuse für einen klaren Klang mit hervorragender Stereotrennung. Ein fortschrittlicher digitaler Prozessor optimiert dann die Audioqualität hinsichtlich Lautstärke und Klarheit und sorgt gleichzeitig für eine saubere Geräuschunterdrückung. Das Ergebnis ist ein immersiver Klang, mit dem du die Musik fühlen kannst, als wärst du direkt im Studio dabei - das bringt dich durch deinen Tag.
Beats Studio Buds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.85 cm
Tiefe
2.05 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
5 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 5.1 cm x 7.2 cm x 2.55 cm / 48 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, Logo-Aufkleber, Ladekabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Fast-Fuel Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Sprachassistent, ANC an/aus
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.