Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8662764
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02505-01
EAN/GTIN:
     0753759269388
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Navigationsgeräte Akku
Die kompakte, sprachgesteuerte Garmin Dash Cam 47 hat mit ihrem breiten Sichtfeld von 140 Grad alles im Blick. Wichtige Details werden in 1080p HD-Videoqualität aufgenommen und gespeichert.
Garmin Dash Cam 47 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - Wireless LAN - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS/GALILEO-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Multiple Camera Network
HDR-Modus
Clarity HDR
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Magnethalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
30 Min.
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Laden über USB, Bewegungserkennungstechnologie, Sprachsteuerung
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.62 cm
Tiefe
2.19 cm
Höhe
4.05 cm
Gewicht
60.5 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Parkmodus, Datums- und Zeitstempel, Sicherheitskamerawarnungen, Stop & Go-Warnung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Automatische Vorfallserfassung, Rotlicht-Warnsystem, GPS-Kennzeichnung, Travelapse Funktion
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - HDR-Modus ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. - HDR-Modus
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkarte
SDHC
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: navigationsgeräte akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.