Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini - Schwarz - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8663674
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-84824
EAN/GTIN:
     0840104279021
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser, 50 % recycelter Kunststoff - Schwarz - für Apple iPhone 13 mini
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser, 50 % recycelter Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, DROP+-Technologie, einteiliges Design, ultradünn
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Antimikrobiell, Fallschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13 mini
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,44*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,52*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,46*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.