Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Easy Grip Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Easy Grip Gaming Case iPhone 13 - Schwarz - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8663699
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-85468
EAN/GTIN:
     0840104286098
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Easy Grip Gaming - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Squid Ink Black - individuell geformte Textur - für Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.91 cm
Tiefe
1.33 cm
Höhe
15.27 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Squid Ink Black
Theme / Design
Individuell geformte Textur
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
DROP+-Technologie, CoolVergence-Technologie
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Schweißresistent, antimikrobiell, Fallschutz, wärmeableitend
Deckelmerkmale
Rutschfester Griff
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52701
ab € 11,75*
Zubehör
OtterBox
78-52545
ab € 12,64*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,89*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,94*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,60*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.