Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W73H Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8667817
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W73H
EAN/GTIN:
     0841885106377
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Yealink W73H - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Space-grau
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladeschale
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1010 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 400 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 2100 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, Wahlwiederholung, Rauschunterdrückungssystem, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Ruhe-Funktion, FNR (Flexible Noise Reduction), anonymer Anruf, Tastensperre, Abweisen anonymer Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
14.45 cm
Gewicht
112 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.