Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CCB6441ABW Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8667917
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     CCB6441ABW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Das Keramik-Kochfeld ist die schnellste Art zu heizen, ohne Induktion zu verwenden. Keramik-Kochfelder heizen nicht nur schnell auf, sie sind auch leicht zu reinigen, komfortabel und intuitiv.
AEG CCB6441ABW - Herd - freistehend - Breite: 59.6 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - Klasse A - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Herd - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
73 Liter
Hersteller
AEG
Modell
CCB6441ABW
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem, 4-stufige Restwärmeanzeige (Kochfeld)
Geschirrzug
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille ¦ Kombirost ¦ FlexiRunners
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
50 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
10300 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
52 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 1000/2200 W - 140/210 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - Rapid - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Grillzone - 1400/2200 W - 170/265 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Versenkbar
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 73 Liter - Klasse A
Grill-Leistung
1700 W
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.82 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,82*
€ 698,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,04*
€ 627,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
940003131
ab € 466,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.