Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-B603-1DU Herst.-Nr.: TAA6606BK/00 EAN/GTIN: 4895229118188 |
| |
|
| | |
| Philips GO TAA6606BK - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17 cm | | Tiefe | 6.1 cm | | Höhe | 22.5 cm | | Gewicht | 280 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Stil | Sport | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Wasserabweisend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Aufbewahrungsbeutel | | Kennzeichnung | IP57 | | Kabeldetails | USB-Kabel | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunde(n) | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer | | Betriebszeit (bis zu) | 9 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | Jogging-Nachtlicht | | Kopfhörer-Formfaktor | Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Kopfhörertechnik | Knochenleitung | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Knochenleitungstechnologie | Ja | Fernbedienung | Steuerung | Annehmen/Beenden, Halten, Anruf ablehnen | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Philips Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 116,53* | € 150,98* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 185,17* | € 227,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|