Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Pro Wireless Headset WL5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8669454
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WL5022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Genießen Sie kabellose Freiheit abseits Ihres PCs mit diesem Teams-zertifizierten Headset, das komfortable Anrufsteuerungstasten bietet. Wechseln Sie problemlos zwischen Ihrem PC, Tablet oder Smartphone und erleben Sie unterwegs eine herausragende Tonqualität.
Dell Pro Wireless Headset WL5022 - Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - für Chromebook 3110, 3110 2-in-1; OptiPlex 30XX, 7080; Precision 3260; Vostro 15 7510, 5625
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
150 g
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
G616
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
360 mAh
Batterie
1 wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Hi-Fi Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, mSBC, CVSD
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 3110, 3110 2-in-1 ¦ Dell Latitude 5320, 5421, 5520, 5521 ¦ Dell OptiPlex 3000 Thin Client, 3090, 7080 XE Micro Form Factor ¦ Dell Precision 3260 Compact, 7560, 7760 ¦ Dell Vostro 15 7510, 3400, 3681, 3888, 3901, 5625 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510, 17 9710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 672,90*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 615,74*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 665,94*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 640,28*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 663,82*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 596,75*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 829,01*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 1.001,45*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 782,46*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.567,88*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.171,46*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.471,16*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.712,87*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 370,60*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 429,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.