Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Vision CV-UHD2 Digital Media Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8669739
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CV-UHD2-DMP-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Digital Media Player (DMP) rendert und zeigt statische und dynamische Inhalte auf jedem der angeschlossenen Displays des Veranstaltungsortes entweder eigenständig oder als Teil einer synchronisierten Videowand oder eines virtuellen Ribbons an. Jeder DMP kann über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden und HTML5-Inhalte zusätzlich oder in Verbindung mit Videoinhalten wiedergeben. Die Produktlinie der Cisco Vision Digital Media Player unterscheidet sich in den Fähigkeiten der Software und der zugrunde liegenden Hardware. Die Softwarefunktionen und -unterstützung sind in den Versionshinweisen für die einzelnen Cisco Vision Dynamic Signage Director-Softwareversionen ausführlich beschrieben. In diesem Dokument wird das Produktprofil der digitalen Medienplayer vorgestellt.
Cisco Vision CV-UHD2 Digital Media Player - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - SSD - 128 GB - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.436 cm
Tiefe
17.992 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
567 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Infrarot, Gigabit Ethernet, seriell, HDMI, USB-C
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel (2 m), Kabel Audio auf seriell (2 m), IR-Blaster-Kabel (2 m), serieller Gender Changer
Kennzeichnung
VCCI, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, REACH, China RoHS, RCM, CU, IEEE 802.3at
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
Seriell - RS-232 ¦ Infrarot - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI input ¦ USB-C ¦ USB 2.0 ¦ GPIO
Stromversorgungsgerät
Eingang
DC 12 V / PoE
Stromquelle
Strom über Ethernet (PoE)
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Bildschirm
Unterstützte TV-Standards
NTSC, PAL
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,69*
€ 1.569,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,67*
€ 1.559,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,89*
€ 1.525,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,55*
€ 1.494,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,31*
€ 1.449,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.