Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex 860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8669837
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-860-K9=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Dieses robuste Wireless-Telefon bietet Sprache über WLAN bei Verbindung mit dem Unified Communications Manager (UCM). Darüber hinaus sind Webex-Apps vorinstalliert und bieten Benutzern die Möglichkeit, sich für Anrufe, Messaging und Meetings zu verbinden - für eine sichere und zuverlässige Kommunikation.
Cisco Webex 860 - Smartphone - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - 5.2" - 1920 x 1080 Pixel - rear camera 13 MP - front camera 8 MP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
76 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
204 g
Produkttyp
Smartphone
Lokalisierung
Weltweit
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Prozessor
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, AS/ACIF S004, RSS-210, RSS-102, FCC Part 68, IEC 60529 IP54, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, MIL-STD 810G, EN 61000-6-3, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70, ARIB STD-T71, IP68, VCCI Class B, EN 50360, EN 300 328, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, EN 300 386, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 301 893, Directive 2014/53/EU, KN22 Class B, ANSI/IEEE C95.1 (99), EN 301 489-17, CAN/CSA 60950-1, TIA 810 B, TIA 920 A, 47 CFR Part 15 Class B, NZ PTC220 DR
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Kapazität
3000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
13.2 cm (5.2")
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Hot-Swap-Akku
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 10
Steuerung
GPS
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
WLAN-Sicherheit
WEP, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
OPUS, G.722, G.711a, G.711u, G.729a
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
13 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.398,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,98*
€ 1.664,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,16*
€ 1.651,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,59*
€ 1.598,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,03*
€ 1.562,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,52*
€ 1.517,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.