Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck RF-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8670595
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000302
EAN/GTIN:
     4043921654378
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Rutenbeck - RF-Adapter - IEC-Anschluss weiblich zu BNC weiblich - abgeschirmt - Metall - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Metall
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung, Schraubverbindung
Kabeltyp
RF-Adapter halogenfrei
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
BNC - weiblich
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
7 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.