Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Vintage 1389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8670953
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M138913AR0
EAN/GTIN:
     8003705113923
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Ariete Vintage 1389 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Beige
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter, Messlöfel mit Stampfer
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.9 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
3.61 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32.5 cm
Tiefe (Versand)
27.5 cm
Höhe (Versand)
34 cm
Gewicht (Versand)
5.02 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.