Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 155 Vintage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8670972
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015504AR0
EAN/GTIN:
     8003705114883
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Ariete 155 Vintage - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Grün
Material
Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
810 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.5 cm
Tiefe (Versand)
33.5 cm
Höhe (Versand)
27.5 cm
Gewicht (Versand)
2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Löschen Option
Ja
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Rutschfeste Füße
Ja
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Cool-Touch Außenmaterial
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.