| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8673243 Herst.-Nr.: 467531 EAN/GTIN: 4250774985577 |
| |
|
| | |
| Mit der 4smarts Stark Tasche ist dein Mobilgerät gegen alle Wind- und Wetterbedingungen gefeit. Es ist in der Tasche nicht nur gegen Regen geschützt, sondern kann aufgrund der Wasser- und Staubdichtigkeit sogar beim Schwimmen und beim Tauchen (bis zu einer Gesamttiefe von 2 m) vollumfänglich verwendet werden. Selbst wenn das Gerät doch einmal aus kleiner Höhe (<2 m) herunterfallen sollte, ist das Gerät durch das extrem widerstandsfähige Polykarbonat-Gehäuse vor Schäden und Kratzern jeglicher Art sicher. Der extreme Schutzgrad dieses unverwüstlichen Alleskönners ermöglicht eine extreme Vielzahl von Einsatzgebieten. Egal ob das Gerät starken Stößen, großem Schmutz oder heftiger Staubentwicklung ausgesetzt ist, diese Hülle widersteht allem. Das macht diese clevere Tasche zum perfekten Partner für Handwerker oder Extremsportler. 4smarts Active Pro Stark - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - widerstandsfähiges Polycarbonat - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Material | Widerstandsfähiges Polycarbonat | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Mitgeliefertes Zubehör | 3,5 mm Klinkenverlängerung | | Tragegurt | Trageriemen | | Wassertiefe | Bis zu 2 m | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | IP68 | | Schutz | Wasserdicht, staubabweisend, fallfest | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) |
|
| | |
| | | |
| |