Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8674421
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     218277-01
EAN/GTIN:
     0017229175181
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses Headset wurde speziell für Ihr Contact Center entwickelt und verfügt über alles, was für seine Mitarbeiter wünschenswert ist. Es bietet hervorragende Klangqualität, Tragekomfort rund um die Uhr, eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Es wurde für intensive Nutzung und lange Betriebszeiten entwickelt, damit seine Träger jederzeit in Verbindung bleiben.
Poly EncorePro 545 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.