Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Melody 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8675344
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     465583
EAN/GTIN:
     4250774986413
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
4smarts Melody 2 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - Lightning - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - Lightning
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
14.2 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
106 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Apple Lightning (Lightning)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-45 dB
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.