Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 522 Wired Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8684703
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-HS-W-522-USB
EAN/GTIN:
     0889728193115
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Cisco Headset 520-Serie liefert einen lebendigen Klang und eine starke Geräuschisolierung und ist damit die ideale Wahl für die Telekommunikation in lauten, offenen Arbeitsbereichen. Dieses kabelgebundene Headset mit Mikrofon hilft Benutzern, in lauten Umgebungen mit sattem Klang und außergewöhnlichem Komfort über lange Zeiträume hinweg konzentriert zu bleiben. Es bietet flexible Optionen für den Anschluss von Geräten, einschließlich Unterstützung für USB- oder 3,5-mm-Verbindungen.
Cisco 522 Wired Dual - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Adapter
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.