Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8684930
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70406
EAN/GTIN:
     7640186414067
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke, minimiert Bakterien, Schimmel und Pilze. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, somit ist eine klare Sicht ist garantiert. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die gehärtete Beschichtung auf dem Filter bietet langfristigen Schutz, der das Wachstum von Mikroben über lange Zeit kontinuierlich hemmt. Die Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äußerst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger Bakterien, Schimmel und Pilze und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden.
DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - antimikrobiell - Folie - durchsichtig - für Lenovo Smart Tab M10 HD (2nd Gen) with Google Assistant; Tab M10 HD (2nd Gen)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.9 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET-Folie (2 H)
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, entspiegelt
Dicke
0.135 mm
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Besonderheiten
Selbstklebende Rückseite
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) with Alexa Built-in ZA6M ¦ Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) with Google Assistant ZA5W ¦ Lenovo Smart Tab M10 HD (2nd Gen) with Alexa Built-in ZA70 ¦ Lenovo Smart Tab M10 HD (2nd Gen) with Google Assistant ZA73 ¦ Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5T, ZA5V, ZA5W, ZA5Y, ZA6H, ZA6J, ZA6R ¦ Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6V, ZA6W, ZA72, ZA73, ZA7V, ZA7W
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: dicota displayfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.