| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8684934 Herst.-Nr.: D70410 EAN/GTIN: 7640186414104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äußerst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. DICOTA - Bildschirmschutz für Tablet - blendfrei - Folie - durchsichtig - für Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10.4 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 23.9 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 14.95 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET-Folie (9H) | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei, entspiegelt | ![](/p.gif) | Dicke | 0.205 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Besonderheiten | Selbstklebende Rückseite | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10.4 Zoll) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota displayfolien, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |