Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Yealink W70B Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8685713
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W70B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Yealink W70B ist die DECT IP-Basisstation für kleine und mittlere Unternehmen. Diese DECT-IP-Basisstation unterstützt nicht nur bis zu 10 VoIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe, sondern beschleunigt auch den Start und die Signalverbindung, bietet ein wahrnehmungsfreies Upgrade und verkürzt die Upgrade-Ausfallzeit. Diese kompakte DECT-IP-Basisstation im modernen und eleganten Design verfügt über ein kabelloses Design, das Ihnen einen übersichtlichen und aufgeräumten Schreibtisch bietet, selbst wenn sie an der Wand montiert ist. Durch die Unterstützung des Opus-Codecs liefert das Yealink W70B im Vergleich zu anderen Breitband- oder Schmalband-Audiocodecs sowohl bei hoher Bandbreite als auch bei schlechten Netzwerkbedingungen eine ausgezeichnete und professionelle Audioqualität. Die Yealink W70B DECT IP-Basisstation unterstützt effiziente Bereitstellung und mühelose Massenbereitstellung mit Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) und Boot-Mechanismus, um Ihnen zu helfen, Zero Touch Provisioning ohne komplexe manuelle Einstellungen zu realisieren, was die Bereitstellung, Wartung und Aufrüstung vereinfacht und Unternehmen noch mehr Zeit und IT-Kosten spart.
Yealink W70B - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - IP-DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Verschiedenes
Verbindungen
RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Schreibtisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Basisständer
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, Eco-Modus, Do Not Disturb (DND), Ruhe-Funktion, FNR (Flexible Noise Reduction), anonymer Anruf, ECO Mode+, bis zu 20 gleichzeitige Anrufe, Shared Call Appearance (SCA)
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
10
Anzeigen
Registrierung LED-Kontrollleuchte, Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte, LED-Betriebsanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
13 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP, NTP, STUN, FTP, RPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Noise Reduction (NR)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, OpenVPN, bis zu 10 SIP-Konten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.