Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It PUC 1045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8685964
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7210450
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Deckenadapter PUC 1045 gehört zum modularen Connect-it-System. Sie können diesen Deckenadapter mit dem Profil PUC 24xx zu einer Deckenlösung für kleine bis mittelgroße Bildschirme mit bis zu 40 kg Gewicht kombinieren. Dieser Deckenadapter ist für flache und bis zu 90° schräge Decken geeignet und verfügt über eine einzigartige Drehfunktion zur Einstellung der Bildschirmposition.
Vogel's Connect-It PUC 1045 - Montagekomponente (Deckenplatte) - für LCD-Display - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.7 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
11.6 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
40 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Deckenplatte
Neigung
90°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Rotation
360°
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.