Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker Power Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8689682
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDC1A-QW
EAN/GTIN:
     5035048481677
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Black & Decker Power Connect - Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - 1 A - für BLACK+DECKER BCD003, BCD900, BCG720, BDCCS18, BDCDC18, BDCDS18, BDCJS18, BDCR18, BDCROS18
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
400 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
14.4 / 18 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
BLACK+DECKER BCD003C2K, BCD003C2K-QW, BCD900B-XJ, BCG720N-XJ, BDCCS18N-XJ, BDCDC18K-QW, BDCDS18N-XJ, BDCJS18, BDCJS18N-XJ, BDCR18-QW, BDCROS18N-XJ, EGBL188K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.