Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8692427
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BL20362-XJ
EAN/GTIN:
     5035048636954
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Leistungsstarker 36 Volt Lithium-Ionen-Akku. Die Lithium-Ionen-Technologie verhindert schnelle Selbstentladung, so dass der Akku immer einsatzbereit ist. Durch die LED-Ladezustandsanzeige kann der aktuelle Ladezustand jederzeit überprüft werden. Optimales Zellen-Management sorgt für konstante Überwachung aller Akku-Funktionen. Eingebaute Sicherheitstechnik schützt vor Überlastung oder Überhitzung. Ein robustes und kompaktes Akkugehäuse gewährleistet lange Lebensdauer. Der Akku ist Bestandteil des BLACK+DECKER 36 Volt Akkusystems und ist verwendbar mit allen BLACK+DECKER 36V Akku-Garten- und Haushaltsgeräten.
Black & Decker - Batterie - Li-Ion - 2 Ah - für BLACK+DECKER BCD003, BCD900, BCG720, BDCCS18, BDCDC18, BDCDS18, BDCJS18, BDCR18, BDCROS18
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
700 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Gartengerät
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2 Ah
Bereitgestellte Spannung
36 V
Merkmale
Ladestatusanzeige
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
BLACK+DECKER BCD003C2K, BCD003C2K-QW, BCD900B-XJ, BCG720N-XJ, BDCCS18N-XJ, BDCDC18K-QW, BDCDS18N-XJ, BDCJS18, BDCJS18N-XJ, BDCR18-QW, BDCROS18N-XJ, EGBL188K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.