| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8692429 Herst.-Nr.: BDC2A-QW EAN/GTIN: 5035048656570 |
| |
|
| | |
| Das Schnell-Ladegerät mit 2,0 A Ladestrom von Black+Decker lädt 54V und 18V Akkus. In ca. 45 Minuten ist ein 18V/1,5Ah Akku zuverlässig aufgeladen. Den Überblick über den Ladezustand deines Akkus behältst du dank der Leuchtanzeige auf dem Ladegerät. Black & Decker - Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - 2 A - für P/N: BL1518-XJ, BL2018-XJ, BL4018-XJ, BL5018-XJ Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterieladegerät | | Entwickelt für | Elektrowerkzeug | Stromversorgungsgerät | Merkmale | LED-Anzeige | | Elektrischer Strom max. | 2 A | Unterstützte Batterie | Max. unterstützte Anzahl | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: BL1518-XJ, BL2018-XJ, BL4018-XJ, BL5018-XJ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |