Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Fidelio L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Artikel-Nr.:
     C1006-8692792
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     L3/00
EAN/GTIN:
     4895229108394
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Philips Fidelio L3 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Ohrpolster in Matte Dark Satin, schwarzes Kopfband
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
5.15 cm
Höhe
20.35 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Ohrpolster in Matte Dark Satin, schwarzes Kopfband
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Weicher Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Muirhead-Leder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Flugzeugadapter
Kabeldetails
USB-C Kabel ¦ Kopfhörerkabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
35 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 35 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Advanced Hybrid Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, aptX HD
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.