Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kids TAK4206BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Philips TAK4206BL/00 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-8692803
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAK4206BL/00
EAN/GTIN:
     4895229117549
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Philips Kids TAK4206BL - Kopfhörer - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
128 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
App-basierte Kindersicherung
Max. Betriebsabstand
10 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
28 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 28 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 25 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (nur Stromversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.