Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Mediaplayer
>
Mediaplayer Standgeräte
>
Digital Signage-Player
>
Artikel
NEC Slot-In PC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8692807
Hersteller:
Sharp
Herst.-Nr.:
100015585
EAN/GTIN:
4719879820041
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Der Einschubcomputer ist eine vollwertige PC-Lösung. Er ist sowohl mit den NEC Large Format Displays, die über einen OPS-Slot verfügen, als auch mit den Installationsprojektoren der PX- und der PH-Serie von NEC kompatibel.
NEC Slot-In PC - Digital Signage-Player - 8 GB - Intel Celeron - SSD - 128 GB - Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, interner Steckplatz PCIe x8
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, seriell, HDMI, DisplayPort, USB 3.1
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Celeron
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
G4930E
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC, EDID-kompatibel, UEFI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ 4 x USB 3.1 Gen 2 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Seriell ¦ Audio line-out/line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB 3.1
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 610
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
32.5 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
... >
DCI
>
Video
>
Digitale AV-Player & -Recorder
Weitere Suchbegriffe:
Embedded PC
,
Slot-In PC
,
nec built-in pc
,
box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,86*
€ 1.264,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,41*
€ 1.263,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,88*
€ 1.249,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,61*
€ 1.234,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,43*
€ 1.210,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,82*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen