Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Essential Line "Spirit Calypso"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8694986
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184101
EAN/GTIN:
     4047443465917
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
Hama Essential Line "Spirit Calypso" - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - weiß, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
180 g
Farbe
Weiß, Hellgrau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - ablösbar - 15 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
180 Tage
Betriebszeit (bis zu)
38 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 36 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 38 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
QuickPair Function, MultiPoint Technology
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0 EDR
Soundeffekte
Bass Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (micro-USB)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.