Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8696060
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-035.0
EAN/GTIN:
     4054278511757
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Kärcher - Batterie - Li-Ion - 5 Ah - 90 Wh - für Kärcher KHB 5 Battery, WD 1, WD 1 Compact Battery; LTR 18-30; TLO 18-32
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.8 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
800 g
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX5
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5 Ah - 90 Wh
Bereitgestellte Spannung
18 V
Merkmale
LCD Anzeige, stoßfest, Energiesparmodus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher KHB 5 Battery, WD 1, WD 1 Compact Battery ¦ Kärcher LTR 18-30 ¦ Kärcher TLO 18-32
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.