| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8696156 Herst.-Nr.: 77-82593 EAN/GTIN: 0840104255346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox - Tasche - kompatibel mit MagSafe - Kunstleder, Polycarbonat, Magnet - nachtschwarz - für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Nachtschwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder, Polycarbonat, Magnet | Tragetasche | Typ | Tasche | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Bargeld, Ausweis | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |