| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8696268 Herst.-Nr.: 00184100 EAN/GTIN: 4047443465924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hama Essential Line "Spirit Calypso" - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Schwarz, Dunkelgrau Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 180 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, Dunkelgrau | ![](/p.gif) | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 10 m | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kabeldetails | Micro-USB-Ladekabel - 15 cm | Stromversorgung | Ladezeit | 2.5 Stunde(n) | ![](/p.gif) | Batterie | Wiederaufladbar | ![](/p.gif) | Standby-Zeit | 4320 Stunden | ![](/p.gif) | Betriebszeit (bis zu) | 36 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Soundmodus | Stereo | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | 100 dB | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | ![](/p.gif) | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | ![](/p.gif) | Soundeffekte | Bass Boost | ![](/p.gif) | Drahtlose Technologie | Bluetooth | ![](/p.gif) | Einstellbares Stirnband | Ja | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | -42 dB | ![](/p.gif) | Impedanz | 2.2 kOhm | ![](/p.gif) | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | ![](/p.gif) | Betriebsart des Mikrofons | Ungerichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset, bluetooth headset, bluetooth headset hama |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |