| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8696271 Herst.-Nr.: 00184081 EAN/GTIN: 4047443460455 |
| |
|
| | |
| Hama "Spirit Chop" - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - weiß, Hellgrau Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 41 g | | Farbe | Weiß, Hellgrau | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladegehäuse, 3 Paar Ohrstecker | | Kabeldetails | Micro-USB-Ladekabel | Stromversorgung | Ladezeit | 3 Stunde(n) | | Batterie | Wiederaufladbar | | Standby-Zeit | 150 Stunden | | Betriebszeit (bis zu) | 4 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Empfindlichkeit | 92 dB | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Empfindlichkeit | -42 dB | | Frequenzgang | 100 - 5000 Hz | | Betriebsart des Mikrofons | Ungerichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset hama, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |