Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama uRage SoundZ 710 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8696378
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186065
EAN/GTIN:
     4047443464804
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer hama
muschelkopfhörer
Hama uRage SoundZ 710 7.1 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
344 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Hintergrundbeleuchtung (4 Farben)
Gehäusematerial
Kunststoff
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - Stoffkabel - 2.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
115 dB +/- 3dB
Impedanz
20 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler
Kabel
Kabellänge
2.2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.