Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Deskjet 2710e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8696875
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     26K72B#629
EAN/GTIN:
     0195161618109
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Alle Grundfunktionen ganz einfach verfügbar. Drucken, Scannen und Kopieren und einfache Einrichtung mit der HP Smart App sowie sorgenfreies WLAN. Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate Instant Ink und 1 zusätzliches Jahr HP Garantie bei ausschließlicher Verwendung von Original HP Tinte. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP Deskjet 2710e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 7.5 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - weiß - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Ausdruck von Mobilgeräten
Empfohlenes monatliches Volumen
50 - 100 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
48 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
30.4 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
3.42 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien
9
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
19 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 lbs ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Max. Medienkapazität
60 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
89 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
145 lbs
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.5 cm
Transporttiefe
35.4 cm
Transporthöhe
19.1 cm
Transportgewicht
4.48 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
86 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.