Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG TONE Free DFP9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1763875
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     TONE-DFP9.CDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091465917
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
LG TONE Free DFP9 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.12 cm
Tiefe
2.32 cm
Höhe
2.83 cm
Gewicht
5.6 g
Farbe
Charcoal Black
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Schnellladefunktion, UVnano-Technologie zur Desinfizierung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.12 cm x 2.32 cm x 2.83 cm / 5.6 g ¦ Ladekoffer: 5.45 cm x 3 cm x 5.45 cm / 39 g
Schutz
Spritzwassergeschützt, IPX4
Material Ohrpolster
Medizinisches Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Flugzeugadapter, 2 Paar Ohrhörer (klein, groß), drahtloser Transmitter / Ladehülle (390 mAh)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
68 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bass Boost, Treble Boost, Meridian EQ, Ambient Sound Mode, Meridian Sound Effect
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 82,73*
€ 108,04*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 83,69*
€ 109,20*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 205,92*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.