Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Hi-Fi Headphones with Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8702627
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33597WW
EAN/GTIN:
     0085896335979
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon und Lautstärkeregler bieten dank 40-mm (On-Ear) Lautsprecher einen hochwertigen Stereoklang, einen großen Dynamikbereich und tiefe Bässe. Zu den weiteren Besonderheiten gehören ein verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, passend für alle Kopfgrößen und mit weichen Schaumstoff-Ohrpolstern, die mit einem Kunstlederbezug umhüllt sind und für stundenlangen Tragekomfort sorgen. Außerdem bieten die Kopfhörer ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und leicht einstellbarer Lautstärke mit Mikrofonstummschaltung. Das robuste Design mit einem 1,8 m langen Kabel für flexiblen Transport, eine sichere Maximallautstärke zum Schutz vor Hörverlust Kompatibilität für mehrere Geräte (Windows, Mac, Chromebook) und die einjährige Garantie runden das Paket rundum ab.
Kensington Hi-Fi Headphones with Mic - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
170 g
Kompatibilität
Chrome OS, Mac, Windows
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.83 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
94 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.