Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington RX5 Ultimate Series XR1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8702970
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     XR1500
EAN/GTIN:
     5038061106022
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Dank des Ultimate Series RX5 Glatzen-Rasierers ist die Glatze wieder da. In weniger als 2 Minuten wird der ganze Kopf mit den 5 Scherköpfen rasiert. Die bis zu 50 Minuten Betriebszeit ermöglichen bis zu einem Monat Haarschnitte ohne Wiederaufladung mit glatten Ergebnissen von 0,2 mm.
Remington RX5 Ultimate Series XR1500 - Glatzen-Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Glatzen-Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.9 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
22.9 cm
Energieversorgung
Ladezeit
4 Std.
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Köpfe Anzahl
5
Rasierer Typ
Drehend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.