| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8702983 Herst.-Nr.: 24177 EAN/GTIN: 8713439241778 |
| |
|
| | |
| Nie wieder ärgern über Controller ohne Saft! Mit dem Trust GXT 250 Zweifach-Ladedock für Xbox Series X/S sind deine Controller dank der mitgelieferten Akkus und der Zweifach-Ladefunktion immer einsatzbereit und geladen. Trust GXT 250 Duo Charging Dock - Ladeständer 2 x - 1200 mAh - 2 Ausgabeanschlussstellen (Xbox-Controller) - für Microsoft Xbox Wireless Controller Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.2 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 5.8 cm | | Gewicht | 160 g | | Produkttyp | Ladeständer | | Entwickelt für | Kabelloser Game Controller | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel | Batterie | Kapazität | 1200 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Stromversorgungsgerät | Merkmale | LED-Anzeige | | Kompatible Spielekonsolen | Microsoft Xbox Series X | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: Xbox-Controller-Anschluss | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Xbox Wireless Controller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |