Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8703012
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132193477
EAN/GTIN:
     8004399020399
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Stil mit dem "Lattissima One" Single-Serve-Design. Das Milchsystem liefert Ihre Lieblings-Kaffee- und -Milchgetränke auf Knopfdruck. Dank eines optischen Sensors erkennt die Maschine die Milchmenge in der Kanne und verwendet sie restlos, damit nichts verschwendet wird.
De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510.B - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchbehälter (165 ml)
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Long Black
Geeignete Kaffeeart
Nespresso OriginalLine Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
0.9 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.4 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
25.6 cm
Gewicht
4.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
25 Sek.
Reinigungsprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.