| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8703623 Herst.-Nr.: 7495544 EAN/GTIN: 8712285353062 |
| |
|
| | |
| Das sichere TabLock-Gehäuse für iPads kann direkt an der Wand oder mit VESA-Befestigungslöchern (100 x 100 mm) an allen VESA-kompatiblen Haltern von Vogel's befestigt werden. Das sichere TabLock-Gehäuse kann dank des einzigartigen neuen Verriegelungsmechanismus in Kombination mit Schlüssel und Schloss schnell und einfach geöffnet werden. Vogel's Professional entwickelt regelmäßig neue TabLocks. Die aktuellsten Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Website. Vogel's TabLock PTS 1245 - Gehäuse - für Tablett - verriegelbar - Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: 27.7 cm (10.9") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - Wandmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21.6 cm | | Tiefe | 1.6 cm | | Höhe | 29.8 cm | | Farbe | Silber | | Material | Aluminium, Stahl | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Gehäuse | | Empfohlene Verwendung | Tablett | | Empfohlene Display-Größe | 27.7 cm (10.9") | | Verriegelbar | Ja | | Platzierung/Montage | Wandmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung | | Schloßart | Schlüssel | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) |
|
| | |
| | | |
| |