| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8703718 Herst.-Nr.: 22-9029-00 EAN/GTIN: 4024035029009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der extrem kompakte IMPERIAL BART mini erlaubt sowohl das Senden als auch das Empfangen von Audiosignalen via Bluetooth. Der Transceiver arbeitet mit Bluetooth Version 5.0 (abwärtskompatibel) und verfügt über eine Übertragungsreichweite von bis zu 10 Metern. Dank aptX Support erfolgt die Übertragung sowohl im Sende- als auch im Empfangsmodus in bestmöglicher Qualität. Der BART mini verfügt über vielfältige Anschlussmöglichkeiten und kann sowohl über 5V DC (z.B. über USB) oder über den internen Li-Ion Akku (450 mAh, Betriebszeit: max. 20 Stunden) betrieben werden. imperial BART mini - Drahtloser Bluetooth Audio-Empfänger / Transmitter Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 6.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 48 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Drahtloser Bluetooth Audio-Empfänger / Transmitter | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Digitales Audio-Kabel (optisch), Bluetooth Wireless Audio-Transmitter / -Receiver, 2 RCA auf 3,5 mm Adapter, Micro-USB-Kabel, 3,5 mm Audiokabel | ![](/p.gif) | Max. Betriebsabstand | 10 m | ![](/p.gif) | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth 5.0 | ![](/p.gif) | Unterstützte Digital Audio Standards | Apt-X, SBC | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | ![](/p.gif) | Kapazität | 450 mAh | ![](/p.gif) | Aufladbarer Akku | Wiederaufladbar | ![](/p.gif) | Lebensdauer (max.) | 20 Stunde(n) | Verbindungen | Verbindungen | Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOS Link ¦ Audio Line-in / Audio Line-out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |