Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4300 UC Series 4320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8705749
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     218478-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Poly Voyager 4300 UC Series 4320 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB-C - Geräuschisolierung - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-C
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Bluetooth USB-C-Adapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Fence-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.