Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise H3P DeskPhone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8706361
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK27010AA
EAN/GTIN:
     3326744927944
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Alcatel-Lucent Enterprise H3P DeskPhone umfasst mehrere hochleistungsfähige verkabelte Tischtelefonmodelle der Einstiegsklasse. Dank der Unterstützung des offenen SIP-Protokolls bietet das H3P umfangreiche Kommunikationsfunktionen. Das H3P verfügt nicht nur über ein elegantes und professionelles Design, sondern stellt mit ihrer verbesserten Audioqualität einen weiteren Schritt im Optimierungsprozess von Alcatel-Lucent Enterprise dar. Die Tischtelefone sind mit einer Reihe von Vollduplex- und High-Definition-Breitband-Audiokomponenten ausgestattet, die für ein lebendiges und klares Klangerlebnis sorgen. Das H3P mit einem 2,8 Zoll großen Schwarz-Weiß-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, das Platz für bis zu 4 Textzeilen bietet, und unterstützen die Speicherung von bis zu 1000 Kontakten bzw. Anrufprotokollen. Die Telefone verfügen außerdem über einen verstellbaren Mehrwinkel-Ständer, der für verschiedene Anwendungen perfekt geeignet ist. Das H3P ist mit gängigen SIP-Plattformen wie Broadsoft und Metaswitch hoch kompatibel. Beide Telefonmodelle können über einen externen Netzteil oder Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Das H3P ist mit ALE Easy Deployment Server (EDS) sowie Easy Provisioning Server (EPS) kompatibel, wodurch eine einfache Konfiguration und großflächige Bereitstellung ermöglicht werden.
Alcatel-Lucent Enterprise H3P DeskPhone - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Easy Deployment Server (EDS), Easy Provisioning Server (EPS)
Gehäusefarbe
Grau
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, stumm, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1000
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.1 cm
Tiefe
21.4 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
795 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, DSCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS 1.2, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.